Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNS 4.2.050 Gerätehalter Länge Führungsschiene 500 mm Haken 2 Halter 4 Alumin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUNS 4.2.050 Gerätehalter Länge Führungsschiene 500 mm Haken 2 Halter 4 Alumin
BRUNS 4.2.050 Gerätehalter Länge Führungsschiene 500 mm Haken 2 Halter 4 Alumin
BRUNS 4.2.050 Gerätehalter Länge Führungsschiene 500 mm Haken 2 Halter 4 Alumin
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275571
Hersteller:
     Bruns-Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     4000819667
EAN/GTIN:
     4020658001156
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
Tragschiene
Geräteh.L.Führungssch.500mm Hak.2 Hal.4 Alu.BRUNS aus Aluminium · Tragkraft je Gerätehalter max. 10 kg · mit Schrauben, Dübel und Endkappen
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
4000819667
Werksnummer:
4000819667
Länge netto mm:
585,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
0,820000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge Führungsschiene 500 mm
Produktart:
Gerätehalter
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
139
1
€ 5,99*
ab € 9,05*
€ 11,91*
1 Tag
131
1
€ 5,59*
ab € 9,18*
€ 11,98*
1 Tag
186
1
€ 6,95*
ab € 9,65*
€ 12,59*
Lager 1955
187
1
€ 5,99*
ab € 9,75*
€ 12,71*
3 Tage
186
1
€ 4,99*
ab € 9,89*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
1.1
ab € 2,27*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
GH 2
ab € 2,00*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.0 A
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.