Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne mit Rädern Kunststoff robust 2 Räder 120 l rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22800
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020747884394
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Wertstofftonnen - 80-240 l - rot • Mit stabilen Rädern • Fassungsvermögen 80, 120 oder 240 Liter • Standfest • Robust • Leicht manövrierfähig • Geeignet für Wertstoffe aller Art, z.B. Papier, Kunststoff, Metall, Kompost, Glas • Aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
SULO
Marke::
SULO
Abfallbehältertyp:
Abfallascher | Wertstoffsammler
Produkteigenschaften:
fahrbar | freistehend | Klappdeckel | Outdoor
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Fassungsvermögen max.:
120 l
Breite:
480 mm
Höhe:
933 mm
Tiefe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 120l hdpe rot, abfallgroßbehälter sulo, abfalltonne 120l, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Abfallbehälter, Wertstoffbehälter, Abfallbehälter,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
200544
ab € 32,695*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
SULO
ab € 41,91*
Zubehör
WBV
PE 530
ab € 0,536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.