Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLINO Alu-Teleskopstiel für gänigen Feuchtwischmopsysteme, m.Kipphebel 1-1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22746
Hersteller:
     Clino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstiel
teleskopstiel
CLINO Alu - Teleskopstiel • Durchmesser: 23 mm • Mit Kappe • 2 Löcher am unteren Ende • Ausziehbar von 100 - 180 cm
Weitere Informationen:
Stielarten:
Moppstiel
Material Gerätestiel:
Aluminium
Länge:
180 cm
Farbe:
blau | silber
Weitere Suchbegriffe: Wischmopstiele, Stiel verstellbar, Alustiele, Mopstiele, Stiele, Alustiele, Wischmopstiele, Stiel verstellbar, Mopstiele,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clino
ab € 38,31*
Zubehör
k.A.
ab € 34,33*
Zubehör
k.A.
ab € 29,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.