Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-22668 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5032227495005 |
| | |
|
| | |
| WD40 - Multifunktionsöl • Das WD-40 Multifunktionsprodukt bildet eine perfekte Barriere gegen Feuchtigkeit, indem es diese unterwandert. So bleiben elektrische und elektronische Mechanismen stets geschützt und Kriechströme werden vermieden. • Löst festsitzende Mechaniken und verklemmte Metallteile, indem es Rostschichten unterwandert, um diese zu lösen. • Löst hartnäckigen Schmutz, Öl-, Fett- und Klebereste und lässt sie leicht entfernen. Hinterlässt eine pflegende Schutzschicht. • Dank seiner korrosionsbeständigen Formel bietet es einen lang anhaltenden Schutz gegen Rost und allen Formen von Oxidation auf Metalloberflächen. • Temperatureinsatzbereich: -50 bis +150 °C • Eines der Hauptkomponenten ist ein aktives Schmiermittel, welches die Gängigkeit beweglicher Teile erleichtert und gleichzeitig Quietschen und Knarren beseitigt. Darüber hinaus schmiert es Teile und Mechanismen. • Das Produkt ist in drei Varianten erhältlich 5 Liter Kanister, 5 Liter Kanister mit Pumpzerstäuber und 25 Liter Kanister. Alle Varianten werden ohne Dosierpumpe geliefert. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Fahrzeugteile | Maschinen | Oberflächen | Materialbeschaffenheit: | Kunststoff | Metall | Zink | Produkteigenschaften: | Korrosionsschutz | Spezialreiniger | GHSSIGNAL: | G | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H304 Verschlucken u. Einatmen kann tödlich sein | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | Produktbeschaffenheit: | Aerosol | flüssig | Liter: | 5 l | Gebindeform: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blecheimer, Metall-Eimer, Metalleimer, Multifunktionsspray, Multispray, Rostlöser, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, Universalschmierstoff, Universalöl, kriechöl wd 40, korrosionsschutzöl, rostlöser spray, Lackschutz, Pflegemittel, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel, Lackschutz, Pflegemittel, Korrosionsschutzmittel, |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 41,98* | € 42,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 39,39* | € 47,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 39,75* | € 47,95* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,81* | € 50,91* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | pro Kanister | € 4,99* | ab € 55,93* | € 67,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|