Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Spülbürste rund mit Aufhängeloch blau, PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22525
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     1582
EAN/GTIN:
     4002403015823
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste
HAUG - Spülbürste rund • Auch für Töpfe, Pfannen oder Schüsseln geeignet • Mit Kunststoffborsten • Mit Aufhängevorrichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Spülbürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Faserende:
ungeschlitzt
Länge:
255 mm
Höhe:
60 mm
Ø:
70 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Spül-Bürste, Spülbürste, spülbürste rundkopf blau, abwaschbürste rund, siebbürste, Geschirrspülbürsten, Geschirrbürsten, Haushaltsbürsten, Topfbürsten, Spülbürsten, Flaschenbürsten, Pfannenbürsten, Waschbürsten, Haushaltsbürse, Holzbürsten, Topfbürsten, Haushaltsbürsten, Geschirrbürsten, Pfannenbürsten, Flaschenbürsten, Spülbürsten, Holzbürsten, Waschbürsten, Geschirrspülbürsten, Haushaltsbürse,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 2,33*
€ 3,82*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,84*
Lager 847
17
5
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 4,10*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 2,65*
€ 4,30*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.