Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TISSUE Toilettenpapier soft Recycling 2-lagig, hochweiß 400 Blatt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
TISSUE - 2-lagig Toilettenpapier • Umwelt- und ressourcenschonend, da aus 100 prozentigem Recyclingmaterial • Weniger Verbrauch durch das voluminöse saugstarke Tissue-Papier • Weiche Standard-Qualität für ein angenehmes Gefühl an der Haut • Zweilagiges Toilettenpapier für die hygienische Reinigung
Weitere Informationen:
Darreichungsform:
Rolle
Lagen:
2 Lg/Bl
Inhalt:
48 Ro/Pk | 400 Bl/Ro
Farbe:
natur | weiß
Länge:
80 mm
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 400 blatt 2 lagig 48 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Toilettenpapierrollen, Klopapierrollen, Klosettpapiere, Klorollen, Klopapiere, Recyclingtoilettenpapiere, WC Papiere, Toilettenpapiere, WCpapiere, WC-papiere, Toilettenpapiere, Klosettpapiere, WCpapiere, Toilettenpapierrollen, Klopapierrollen, Toilettenpapiere, WC Papiere, Recyclingtoilettenpapiere, Klopapiere, Klosettpapiere, Klorollen, Klopapiere,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5625*
  
Preis gilt ab 144.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 0,7725*
€ 0,91928
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 0,7625*
€ 0,90738
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Rolle
ab 144000 Rollen
€ 0,5625*
€ 0,66938
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
ab € 14,04*
Zubehör
Santral
MRUE
ab € 277,85*
Zubehör
Santral
MRUP
ab € 275,50*
Zubehör
Santral
TRU1E
ab € 56,24*
Zubehör
Santral
TRU1P
ab € 56,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.