Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITEX Wischtuch weiß Viskosevlies bes.reißfest 38x34cm 400 Tü/Ktn weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22378
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026899001177
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
MULTITEX - 34 x 38 cm -1-lagig - weiß - Wischtücher • Weiches, fusselarmes Mehrwegtuch für die feuchte und trockene Reinigung • Aus hochwertigem Vlies für ein überzeugendes Ergebnis • Reißfest selbst nach der Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen, beständig gegen Lösemittel, lebensmittelecht • Kostensparend, da mehrfach verwendbar - einfach auswaschen, auswringen, wiederverwenden • Einzelblatt, somit bedarfsgerecht mitzunehmen • Kein zusätzlicher Ständer oder Abroller notwendig
Weitere Informationen:
Hersteller:
ZVG
Anwendungsbereich:
intensive Verschmutzungen | leiche Verschmutzungen | mittlere Verschmutzungen
Darreichungsform:
Einzelblatt
Produkteigenschaften:
extra reißfest | extra saugstark | fusselarm | lebensmittelecht | lösungsmittelbeständig | wiederverwendbar
Lagen:
1 Lg/Bl
Breite:
380 mm
Länge:
340 mm
Inhalt:
400 Bl/Pk
Farbe:
weiß
Branchen:
Automobilindustrie | Gesundheitswesen
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Putzlappen, Putzlumpen, Reinigungslappen, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzlumpen weiß, vlies tuch, allzwecktuch polyester, 11149, 3036, Wypall X 60, Wypall X60, 3034, 10149, IndustrieWischtücher, Industrie-Wischtücher, Putzpapiere, Wypall X60, 10149, 3034, Wypall X 60, Industrie-Wischtücher, Putzpapiere, 11149, 3036,
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
7
pro Karton
€ 4,99*
ab € 45,63*
€ 64,01*
5 Tage
6
pro Paket
€ 5,90*
ab € 50,68*
€ 70,67*
pro Karton
€ 6,49*
ab € 43,69*
€ 75,50*
7 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 6,95*
ab € 50,60*
€ 78,59*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,42*
€ 140,40*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 64,01*
€ 76,17
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 63,26*
€ 75,28
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 61,65*
€ 73,36
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 60,99*
€ 72,58
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 60,04*
€ 71,45
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,63*
€ 54,30
pro Karton
1 Karton enthält 400 Tücher (ab € 0,11408* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10160-00
ab € 45,60*
Ähnlich
ZVG
10818-00
ab € 52,01*
Ähnlich
ZVG
10801-01
ab € 45,03*
Ähnlich
ZVG
10146-70
ab € 58,82*
Ähnlich
ZVG
11146-70
ab € 50,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.