Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. Scott 8515- 2lagig Toilettenpapier, hochweiß 474 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22288
Hersteller:
     Scott
Herst.-Nr.:
     8522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
SCOTT 8522- 2 lg. Jumbo Toilettenpapier, weiß • 100 % aus recycelten Fasern und trägt das EU Ecolabel. • Jede Jumbo-Rolle enthält 474 Blatt weißen, 2-lagigen Toilettenpapiers mit Prägung. • Das weiße, 2-lagige Toilettenpapier bietet eine hohe Kapazität für jede Rolle, 5 Mal länger als eine Standardrolle. • Dieses hochwertige Toilettenpapier mit Großrolle bietet eine effiziente Lösung für stark frequentierte Orte. • Toilettenpapierspendern: Aquarius® Einzelrollenspender in Weiß (Art.-Nr. 6958), ein weißer Aquarius® Spender mit hoher Kapazität (Art.-Nr. 6947) und ein hochwertiger Kimberly-Clark™ Einzelrollenspender aus Edelstahl (Art.-Nr. 8974). • 12 Rollen x 474 Blatt (2.160m gesamt) • Jede Jumbo-Toilettenpapierrolle ist 180 m lang und hat einen 60-mm-Kern. • Die Abmessungen für jedes Blatt Toilettenpapier betragen 38 cm x 9,5 cm.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Scott
Darreichungsform:
Großrolle
Lagen:
2 Lg/Bl
Länge:
380 mm | 180 m
Breite:
95 mm
Ø:
60 mm
Inhalt:
474 Bl/Ro | 12 Ro/VE
Farbe:
hochweiß
Nachhaltigkeit:
100 % aus recycelten Fasern | aus Papier/Pappe | EU Ecolabel | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | zertifizierte Nachhaltigkeit
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, kleenex toilettenpapier 2lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Toipapiere, Nachhaltiges Klopapiere, scott 8522, WC papiere, Klosettpapiere, recyceltes Klopapiere, K.C.8522, Kimberly Clark, KC.8522, Wc Papiergrosspackung, JumboToilettenpapiere, WCpapiere, Wc Papier Grosspackung, Wc Papiergrosspackungen, Großrollen, WC-papiere, Jumbo-Toilettenpapiere, Nachhaltiges Klopapiere, WC papiere, Klosettpapiere, recyceltes Klopapiere, K.C.8522, Kimberly Clark, KC.8522, Toipapiere, WCpapiere, Wc Papiergrosspackung, JumboToilettenpapiere, WC-papiere, Großrollen, Wc Papiergrosspackungen, Wc Papier Grosspackung, Jumbo-Toilettenpapiere,
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 9,95*
ab € 33,88*
€ 44,10*
2 Tage
3
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,44*
€ 64,96*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 59,72*
€ 77,65*
Lager 847
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 62,96*
€ 79,25*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 63,30*
€ 80,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,25*
€ 94,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,06*
€ 92,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,66*
€ 90,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,02*
€ 86,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 62,96*
€ 74,92
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 5,24667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.