Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Toilettenpapier Mini Jumbo 8522 12 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/519/a010519n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/519/a010519n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446006200
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8522
EAN/GTIN:
     5027375007361
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Reduzieren den Wartungsaufwand, die Kosten und die Abfallmenge. Es löst sich in kaltem Wasser auf, so dass die Abwasserleitungen nicht verstopfen. Verantwortungsbewusste Herstellungsverfahren und hohe Qualität sind garantiert. Ideal für stark frequentierte Waschräume. Für Konsistenz in belebten Waschräumen entscheiden Sie sich für Scott® Essential™ Jumbo Toilettenpapier. Ist zuverlässig herunterspülbar, um Verstopfungen zu verhindern und eine gute Arbeitsplatzhygiene einzuhalten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ESSENTIAL™ Mini Jumbo
Maße:
9,5 cm x 180 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Nein
perforiert:
Ja
Material:
Tissue, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
474 Bl./Rl.
Packungsmenge:
12 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier ESSENTIAL™ Mini Jumbo
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, kleenex toilettenpapier 2lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 9,95*
ab € 33,82*
€ 43,89*
2 Tage
3
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,71*
€ 64,64*
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 59,62*
€ 77,27*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 62,91*
€ 78,86*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 63,77*
€ 80,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,27*
€ 91,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,18*
€ 90,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,14*
€ 84,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,28*
€ 81,25
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 66,09*
€ 78,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 59,62*
€ 70,95
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 4,96834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
ab € 28,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.