Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmop-Bezug für Scherenmop,für große Flächen 100cm 1 Paar = 2 Stück


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug
Feuchtwischmopp-Bezug für Scherenmophalter • Zur professionellen Reinigung großer Flächen • Er Er besitzt eine gute Feuchtigkeitsaufnahme und ein sehr gutes Staubbindevermögen
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
beige
Breite:
1000 mm
Anwendungsbereich:
glatte Böden
Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 100 cm, feuchtwischmop, moppbezug baumwolle, Mopp, Turnhallenreiniger, Saalreinigung, Trockenmop, Trockenmopp, Feuchtwischer, wischmöpe, feuchtbezug, mopbezüge, mops, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, wischbezug, Bodenreinigung, wischmop, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, mop, Moppbezüge, wischmöppe, Trockenmop, Saalreinigung, Trockenmopp, Turnhallenreiniger, Wischmoppbezüge, mops, Mopps, wisch bezug, Mopp, Moppbezüge, wischmöppe, wischmopp, wischmop, feuchtbezug, mop, wischmöpe, feucht bezug, mopbezüge, wisch bezüge, wischbezüge, wischbezug, Bodenreinigung, Feuchtwischer,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,23*
€ 52,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,21*
€ 51,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 74,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.