Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenmop-Halter, zur Trockenreinigung großer Flächen 2 x 100 cm, mit 2 Stielen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
SCHEREN-Mopp - Halter komplett mit Doppelstiel • Bezüge lassen sich am Halter dank Klemmvorrichtung fest fixieren • Komplette Ausstattung zur professionellen Gebäudereinigung • Leicht zu handhaben • Zum Trockenmoppen großer Flächen: Turnhallen, Säle, Flure etc. • Scheren-Mopp-Halter komplett mit Stiel ohne Bezug
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Gewindeart:
Stecksystem
Farbe:
silber
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: mopphalter 100cm, mophalter, VMop, Feuchtwischmopphalterung, Feuchtwischmophalterung, V-Mop, Turnhallenreeiniger, Scherenmopp, Flächenreiniger, Saalreiniger, Saalmop, Feuchtwischmophalter, Feuchtwischmopphalter, Feuchtwischer, Mophalterung, Wischmopphalterung, Wischmophalterung, Mopphalterung, Wischmopsystem, Wischmopp, mopschiene, moppschiene, Wischmoppsystem, Wischmopp, Wischmopphalter, Wischmophalter, mopschiene, moppschiene, Mopphalter, Mophalterung, Wischmoppsystem, VMop, Wischmopphalterung, Mopphalterung, Wischmophalterung, Feuchtwischer, Flächenreiniger, Feuchtwischmopphalterung, Feuchtwischmophalterung, V-Mop, Turnhallenreeiniger, Mophalter, Scherenmopp, Feuchtwischmopphalter, Saalreiniger, Saalmop, Feuchtwischmophalter,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 31,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.