| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-22261 Herst.-Nr.: j210465 EAN/GTIN: 4031255000312 |
| | | |
|
| | |
| KIEHL IMPRAN - Steinimprägnierer • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle • Dringt tief in die Poren ein, trocknet schnell ab und ist danach begehbar • Lang anhaltender Schutz der behandelten Steinflächen • Vermindert Salzausblühungen, Moos- und Algenbewuchs, Schimmelbildung, Witterungs- und Frostschäden • Beeinrächtigt nicht die Dampfdiffusionsfähigkeit des Steins • Alkali- und UV-beständig • Hydrophobe und olephobe Wirkung • Durchgehärtet nach ca. 48 Stunden • Frei von aromatischen Kohlenwasserstoffen • Gutachten nach DIN 51130 zur Bestätigung der Rutschklasse R 9 liegt vor Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kiehl | Marke:: | Kiehl | Reinigungsmitteltyp: | Steinimprägnierer | Anwendungsbereich: | Boden | Oberflächen: | Betonwerkstein | Granit | Keramik | Kunststein | Marmor | Produkteigenschaften: | alkalibeständig | UV-beständig | Reinigungsanwendung: | Einpflegen/Nachpflege | Produktbeschaffenheit: | flüssig | GHSSIGNAL: | G | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304 Verschlucken u. Einatmen kann tödlich sein | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Liter: | 2,5 l | Gebindeform: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichreiniger, Teppichshampoo, polster reiniger, Steinversiegelung, Keramikbodenimprägnierer, Kunststeinimprägnierer, Natursteinimprägnierer, Marmorimprägnierer, Steinimprägnierung, Steinpflege, Natursteinimprägnierer, Keramikbodenimprägnierer, Steinversiegelung, Marmorimprägnierer, Steinimprägnierung, Steinpflege, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 39,53* | € 54,96* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 38,70* | € 54,97* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 40,16* | € 61,88* | | | | Lager 847 | 29 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 50,67* | € 69,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 77,43* | € 104,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 2,5 Liter (ab € 20,268* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|