| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T056232 Herst.-Nr.: j210465 EAN/GTIN: 4031255000312 |
| | |
|
| | |
| Impran ist ein gebrauchsfertiger, lösungsmittelhaltiger Steinimprägnierer. Die verwendeten Lösungsmittel sind frei von aromatischen Kohlenwasserstoffen. Impran dringt tief in die Poren und Kapillaren des Steins ein, trocknet schnell ab und ist danach begehfest. Je nach Saugfähigkeit des Steins sind 1 – 4 Aufträge bis zur Sättigung erforderlich. Die hydrophobe und oleophobe Wirkung entwickelt sich mit der Austrocknung. Nach 48 Stunden ist Impran vollkommen durchgehärtet und voll belastbar. Impran beeinträchtigt nicht die Dampfdiffusionsfähigkeit des Steins. Mit Impran behandelte Steinflächen behalten ihr natürliches Aussehen und sind langanhaltend geschützt. Verschmutzte Reinigungsflotten wie auch Fette und Öle können nicht in den Stein eindringen und sind daher leicht entfernbar. Impran ist alkali- und UV-beständig und vermindert Salzausblühungen, Moos- und Algenbewuchs, Schimmelbildung und Witterungs- und Frostschäden. Ein Gutachten nach DIN 51130 über die Begehsicherheit mit Impran imprägnierter Flächen liegt vor. Produktzusammensetzung Imprägniermittel, wasserunlösliche Lösungsmittel. Anwendungsbereich Zur Imprägnierung neu verlegter oder alter, gründlich gereinigter, wachs- und fettfreier, trockener Naturstein-, Kunststein- und Keramikböden mit poröser oder saugfähiger Oberfläche wie z.B. Feinsteinzeug, Granit, Porphyr, Gneis, Marmor, Sandstein, Agglomeratstein, Betonwerkstein, Klinker, Tonziegel, Beton und Betonestrich. Anwendung Räume müssen während und nach der Verarbeitung gut durchgelüftet werden, nicht rauchen. Steinimprägnierung: Verarbeitungstemperatur (Untergrund) + 5° C bis + 25° C. Begehsicher nach 1 Stunde. Trockenzeit bis zur vollen Belastbarkeit max. 48 Stunden bei + 20° C und 65% rel. Luftfeuchte. Impran pur auf die Bodenfläche geben und sofort mit dem Flachmopp gleichmäßig dünn verteilen. Je nach Saugfähigkeit des Bodens sind 1 bis 4 Aufträge im Abstand von je ca. 30 Minuten erforderlich. Überschüssiges Impran, das nach 15 Minuten nicht in die Fläche eingedrungen ist, muss mit dem Gummiwischer vollständig von der Fläche entfernt werden. Ansätze durch Nachwischen mit trockenem Moppbezug verstreichen. Nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden ist eine Entfernung der klebrigen Rückstände von der Fläche nicht mehr möglich! Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Verbrauch pro m2 Steinimprägnierung: 5 – 500 ml je nach Saugfähigkeit. Sicherheitshinweise Xn, Gesundheitsschädlich im Konzentrat R 10 Entzündlich. R 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. S 24 Berührung mit der Haut vermeiden. S 43 Zum Löschen Trockenlöschmittel verwenden. Kein Wasser verwenden. S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen anwenden. S 62 Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Enthält: Testbenzin. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1! Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | j210465 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 39,34* | € 55,14* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 38,72* | € 55,15* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 40,15* | € 61,82* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 50,84* | € 69,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 77,24* | € 104,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 2,5 Liter (ab € 16,06* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|