Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Abfallkorb 26 l Stahldraht 305x446x195mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22083
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     SK26 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
INGO-MAN - 18-60 l - weiß - Abfallkorb • Pulverbeschichtet • Standsicher • Freistehend und für die Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter
Produkteigenschaften:
freistehend | Sanitärbereich | Wandmontage
Material:
Stahl
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen max.:
26 l
Höhe:
446 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, stahlpapierkorb weiss, abfall korb, abfall-korb stahl, ophardt abfalleimer, Drahtkorb, Abfallbehälter Papierhandtücher, Papierhandtuchabfallbehälter, Abfallbehälter Papierhandtuch, Abfallbehälter Papierhandtücher, Papierhandtuchabfallbehälter, Papierhandtuchabfallbehälter, Abfallbehälter Papierhandtuch, Müllkorb, Abfallkorb, Drahtkorb,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0166*
Zubehör
Deiss
49902
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.