Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARISSMA Duftspray für Duftspender BASIC 400ml blumig


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-21938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Duftspray
Raumdeo
CARISSIMA - Frischluft-Spray • Sorgt für angenehmen Duft, z. B. in Umkleidekabinen, Nasszellen, WCs oder Verkaufsräumen • Für Duftspender Basic 400 • Vor Gebrauch bitte stets das Etikett und die Produktinformationen lesen
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Genhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Duftnote:
Carissima
Produktbeschaffenheit:
Aerosol | flüssig
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Raumspray, duftspray 400 ml, duftspender nachfüllungen, Frischluftsprays, Lufterfrischer, Frischluftsprays,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 20,38*
€ 24,25
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 59,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.