Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Urinalbürste mit Flüssigkeitsspende/Dosiereinheit, Nylonborsten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21707
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     617
EAN/GTIN:
     4002403006173
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
WC-Urinalbürste HAUG • Sorgt für Sauberkeit • Leicht zu handhaben • Mit Flüssigkeitsspender • Arbeitsbreite 40 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Farbe:
weiß
WC-Bürstentyp:
Urinalbürste
Besatz:
Nylon
Borste:
mittel
Faserende:
ungeschlitzt
Material:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Länge:
400 mm
Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, WC-Ersatzbürstenkopf, klobürste, Urinalreiniger, Toilettenbürsten, Pissoirbürsten, wcbürsten, WC Bürsten, Klobürsten, WC Bürsten, wcbürsten, Toilettenbürsten, Pissoirbürsten, Urinalreiniger, Toilettenbürsten,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
22
6
€ 4,99*
ab € 4,45*
€ 6,28*
1 Tag
26
1
€ 5,00*
ab € 4,37*
€ 6,69*
1
€ 4,19*
ab € 4,16*
€ 6,70*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,25*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 6,45*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johannes Kiehl
j401801
€ 4,11*
Zubehör
Tana
€ 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.