Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO Abfallbehälter Kickboy Stahlblech pulverbeschichtet 40 l rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21484
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004519124932
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
WESCO KICKBOY - 40 l - rot - Tretabfallbehälter • "Kickboy Mülleimer" • Wer lieber kicken statt pushen möchte, lässt den Mülleimer Kickboy in sein Zuhause einziehen! • Das Design des klassischen Wesco-Pushboys ist um einen praktischen Fußpedal ergänzt worden,der die Bedienung des Mülleimers noch sauberer und einfacher macht. • Mit einem Fußtritt wird die Einwurfklappe in der Haube geöffnet. • Sodass der Müll ganz unkompliziert in die große Öffnung des Abfalleimers geworfen werden kann. • Der Kickboy aus hochwertigem pulverbeschichtetem Metall fasst 40 l Abfall und kann damit vielfältig eingesetzt werden. • So passt zum Beispiel der gelbe Sack für die Wertstoffsammlung perfekt hinein. • Der Abfallsammler eignet sich aber auch wunderbar für anfallenden Müll in der Küche oder im Büro. • Der Kickboy hat einen robusten Einsatz aus Metall. • Hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet, bzw. Edelstahl • Klappe: Edelstahl • Kunststoffrand unten schont den Fußboden • Metalleinsatz • Breite: 400 mm • Höhe: 755mm • Volumen: 40 Liter
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wesco
Marke::
Wesco
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter
Fassungsvermögen max.:
40 l
Produkteigenschaften:
freistehend | mit Innenbehälter | Tretmechanismus
Material:
Kunststoff | Metall | Stahl
Farbe:
rot
Höhe:
755 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Wencke
24702
ab € 1,6185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.