Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWINNER Kehrmaschine mit Tandem Walzen 80 cm, mit 2 Seitenbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21189
Hersteller:
     Stolzenberg
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
TWINNER 800 - Kehrmaschine • Manuelle Kehrmaschine • Tandem-Roller-System (TRS) • Besonders servicefreundlich • Platzsparend zu verstauen • Verstellbare Kehrwalze und Seitenbesen • Wartungsarmer Riemenantrieb • 2 Seitenbesen • Schnellfaltmechanismus des Fahrbügels • Antriebsart: manuell • Arbeitsbreite ohne Seitenbesen: 470mm • Arbeitsbreite mit zwei Besen: 800mm • Kraftübertragung: Rundriemen • Theoretische Kehrleistung: 2800m²/h • Praktische Kehrleistung: 1680m²/h • Nettoreinigungsfläche bis: 1000m² • Schmutzbehälterinhalt: 40l • Abmessungen (L x B x H): 800x660x330mm • Gewicht: 14kg • Einsatzbereiche: Einfahrten, Gewerbeflächen, Hallen, Parkplätze
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stolzenberg
Material:
PE
Schmutzfangbehälter:
40 l
Arbeitsbreite:
470 mm | 800 mm
Länge:
800 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
330 mm
Flächenleistung:
2800 m²/h
Gewicht:
14,0 kg
Nettoreinigungsfläche:
1000 m²
Weitere Suchbegriffe: Fegemaschinen, Kehrmaschinen, Kehrsaugmaschinen, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschinen, Fegemaschinen, Kehrmaschinen, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschinen, Kehrsaugmaschinen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,33*
€ 627,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,40*
€ 625,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,50*
€ 580,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,24*
€ 541,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,66*
€ 470,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.