Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Gläserbürste, Nylon 32 cm, weiß mit Köpfchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20898
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     12100
EAN/GTIN:
     4002403121005
Suchbegriffe:
Gläser-Bürste
Gläser-Spülbürste
Gläser-Spülgarnitur
Gläserbürste
HAUG - Gläserbürste • Auch für Töpfe, Pfannen oder Schüsseln geeignet • Mit Nylonborsten • In ergonomischen Formen • Mit Aufhängevorrichtung
Weitere Informationen:
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Flaschenbürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Nylon
Borste:
weich
Länge:
320 mm
Ø:
60 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Gläserbürste, Haushalt, Gläserspül-Garnitur, Gläserspülbürste, Gläserspülgarnitur, Vasenbürste, haug gläserbürste, gläser bürste, Geschirrspüler, Glasbürsten, Spülbürsten, Waschbürsten, Haushaltsbürse, Holzbürsten, Glasbürsten, Geschirrspüler, Geschirrspüler, Holzbürsten, Haushaltsbürse, Spülbürsten, Waschbürsten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 14 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nölle Profi Brush
311100
ab € 1,55*
Sonstiges
k.A.
1380
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.