Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noelle Spülbürste Holz Fibre Rundkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noelle Spülbürste Holz Fibre Rundkopf
Noelle Spülbürste Holz Fibre Rundkopf
Artikel-Nr.:
     1608-e552386
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     311100
EAN/GTIN:
     4250560510365
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste
Noelle Spülbürste Holz Fibre Rundkopf
Weitere Informationen:
Material Körper:
Holz
Material Besatz:
Fibre
Härte Besatz:
mittelhartes Material
Eigenschaften BBS:
säuren- und laugenbeständig, hitzebeständig, robust
Material Stiel / Griff:
Holz
Abmessungen (LxBxH):
Länge: 25 cm
Durchmesser Ø:
40 mm
Bürsten:
Spülbürste
Weitere Suchbegriffe: Spül-Bürste, Spülbürste, abwaschbürste rund, siebbürste, nölle spülbürste, Küchenbürste, Küche, Topfbürste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68
10
€ 5,80*
ab € 1,60*
€ 2,33*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,66*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 1,55*
€ 2,75*
3 Tage
124
20
€ 4,99*
ab € 2,21*
€ 3,07*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1380
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.