Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG 8882 Großraumbesen Kunststoff Lebensmittelbereich 40cm blau weiche Borsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20865
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88822
EAN/GTIN:
     4002403888229
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
haug grossraumbesen polymex
HAUG 8882 - Großraumbesen • Besonders hygienisch, da vollständig aus Kunststoff • Bis +130°C hitzebeständig • In verschiedenen Härten lieferbar • Fester Kappenverschluss • Desinfizierbar • Besen sind Kehrgeräte zur Bodenreinigung mit unterschiedlichen Abmessungen und vielfältigen Besatzmaterialien • Haug Stecksytem mit Überwurfmutter "einstecken-zuschrauben-bombenfest"
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Besentyp:
Großraumbesen | Industriebesen
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Polypropylen
Besatzhöhe:
50
Borste:
weich
Faserende:
geschlitzt
Gewindeart:
Stecksystem
Besenlänge:
40 cm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, haug großraumbesen, Handbesen, Kunststoffbesen, Lebensmittelbesen, Industriebesen, PVCStielhalterung, InUpBesen, Metall-Stielhalterung, PVC-Stielhalterung, MetallStielhalter, MetallStielhalterung, PVCStielhalter, Kehrbesen, Straßenbesen, Straßenkehrer, Industrie-Besen, Feger, Zimmerbesen, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Stubenbesen, Backofenbesen, Metall-Stielhalter, PVC-Stielhalter, In-Up-Besen, InUpBesen, Stubenbesen, Backofenbesen, Metall-Stielhalter, PVC-Stielhalterung, MetallStielhalter, PVCStielhalterung, MetallStielhalterung, Metall-Stielhalterung, PVC-Stielhalter, In-Up-Besen, Handbesen, Saalbesen, IndustrieBesen, Zimmerbesen, Besen, Kunststoffbesen, Industrie-Besen, Straßenkehrer, Großraumbesen, Industriebesen, Gummimoppenbesen, Feger, Straßenbesen, Kehrbesen, Lebensmittelbesen, Industriebesen,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,00*
ab € 17,45*
€ 24,72*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 24,73*
Lager 847
10
€ 4,99*
ab € 20,82*
€ 29,23*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 21,69*
€ 30,29*
€ 4,99*
ab € 20,47*
€ 30,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 12,14*
Zubehör
k.A.
87100
ab € 8,22*
Zubehör
k.A.
87052
ab € 9,59*
Zubehör
Haug
87104
ab € 13,50*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.