Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Großrolle- 2lagig Toilettenpapier, weiß 380 m/Ro.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-20536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026899004536
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier-Großrolle - 2 lg.- perforiert, weiß • Großrolle für stark frequentierte Toilettenräume • Gut zur Umwelt, da zu 100 % aus Recyclingmaterial • 2-lagige Standardqualität für eine ausreichende Reinigung
Weitere Informationen:
Darreichungsform:
Großrolle
Lagen:
2 Lg/Bl
Länge:
270 mm | 380 m
Breite:
90 mm
Inhalt:
6 Ro/VE
Farbe:
weiß
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Papier
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier-großrollen 2-lagig, klopapier, WCpapiere, Klopapiere, WC-papiere, WC papiere, Wc Papiergrosspackung, JumboToilettenpapiere, Wc Papier Grosspackung, Wc Papiergrosspackungen, Großrollen, Jumbo-Toilettenpapiere, Wc-papiere, Klopapiere, WCpapiere, Wcpapiere, Wc papiere, WC-papiere, Wc Papier Grosspackung, Wc Papiergrosspackungen, Jumbo-Toilettenpapiere, WC-papiere, Großrollen, Wc Papiergrosspackung, JumboToilettenpapiere, WCpapiere,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
6
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 5,76*
€ 7,66*
Lager 847
438
6
pro Karton
€ 4,99*
ab € 6,93*
€ 9,24*
8 Tage
unbekannt
6
pro Karton
€ 6,95*
ab € 6,36*
€ 9,40167*
7 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 27,37*
€ 36,62*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartons
€ 9,24*
€ 11,00
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 8,84*
€ 10,52
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 8,43*
€ 10,03
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 6,93*
€ 8,25
pro Karton
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartons
Mindestbestellmenge: 6 Kartons ( entspricht € 55,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60990-00
ab € 30,75*
Zubehör
Santral
RHU31E
ab € 179,23*
Zubehör
Santral
RHU31P
ab € 179,94*
Zubehör
ZVG
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.