Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanTRAL Classic WC-Rollenhalter RHU 31 E 378x350x133mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22373
Hersteller:
     Santral
Herst.-Nr.:
     RHU31E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
SanTRAL Classic - WC-Papierspender RHU 31 E Steel Touch • SanTRAL Classic RHU 31 E Steel Touch • Hochwertiges und robustes Edelstahlgehäuse • Spender für 1 Jumbo-Toilettenpapierrolle (Großrolle), Rollendurchmesser max. 330 mm • Gebremste Lagerung der Rolle verhindert ungewollte Abwicklung • Spezialschloss mit Anti-Vandalismus-Funktion • Robuste und vandalismussichere Entnahmeöffnung aus Edelstahl • Leichte Befüllbarkeit von vorne • Sichtfenster zur Füllstandskontrolle • Einsatzgebiet: Kongresszentren, Messen, Flughäfen, Bahnhöfe, Gastronomie und Hotels, Alten-/Pflegeheime, Krankenhäuser, Labors, Großküchen, Lebensmittelverarbeitung, Industrie, Einkaufszentren, Justizvollzugsanstalten, Schulen, Kindergärten, • Gehäuse aus geschliffenem Edelstahl mit Ophardt Hygiene Anti-FingerprintBeschichtung (AFP), • Abmessung: B 377 x H 350 x T 131 mm • Gehäuse mit Dachschräge gegen das Ablegen von Fremdkörpern auf dem Spender
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Santral
Material:
Edelstahl
Spendertyp:
Großrollenspender | Toilettenpapierhalter
Fassungsvermögen max.:
2 Ro
Breite:
377 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
131 mm
Farbe:
edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter edelstahl, klopapierhalter, toilettenpapierspender jumbo, WC Rollenhalterung, WCSpender, WC-Rollenhalterung, Papierhalterung, WCRollenhalter, Klorollenhalterung, WCRollenhalterung, Toilettenpapierhalterung, Toilettenpaierhalterung, Klorollenhalter, Klorollenspender, WC-Spender, WC Rollenhalter, Toilettenpaierhalter, Hygienepapiere, Toilettenpaierhalter, Papierhalter, Hygienepapiere, WC Rollenhalterung, WC-Rollenhalter, WC Rollenhalter, WC-Spender, WC-Rollenhalterung, Toilettenpapierhalter, WCRollenhalter, Klorollenhalterung, WCRollenhalterung, Toilettenpapierhalterung, Toilettenpaierhalterung, Toilettenpapierspender, Klorollenspender, Klorollenhalter, WCSpender,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,69*
Zubehör
ZVG
19055-12
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.