Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOORMANN PEVASTAR Handreiniger 1l Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20472
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     040102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
PEVASTAR - Handreiniger • Fließfähige Paste mit natürlichen Reibemitteln aus Maiskolbenmehl • Zur effektiven Entfernung starker Verschmutzungen in allen Industriebereichen • Enthält eine optimal abgestimmte, synergistisch wirkende Tensidkombination • Mit naturbasierter Rückfettung • ph-hautneutral und silikonfrei • Für verschiedene Nachfüllsysteme geeignet • Verstopft keine Abflüsse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAstar
Verschmutzungsart:
Öle, Fette, Schmierstoffe | Staub, Graphit, Ruß | verschiedene Farben und Druckfarben
Verschmutzungsgrad:
stark
Produkteigenschaften:
hautschonend | Kunststoffreibemittel | leicht fettend | silikonfrei
Produktbeschaffenheit:
Paste
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Handwerk | Industrie
Liter:
1 l
Gebindeform:
Beutel
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger pevastar, handreiniger, handcleaner, HandwaschPaste, hand-cleaner, pevastar, Handreinigerpaste, Handschutz, Intensivreiniger, Skin care, Handwasch-Paste, Schmutzentferner, Hautreiniger, Handseifen, seifen, Handwasch-Paste, Skin care, Handschutz, Schmutzentferner, Handwaschpaste, Handreinigungspaste, Handreinigerpaste, pevastar, hand-cleaner, HandwaschPaste, handcleaner, Hautreiniger, Intensivreiniger, Hautreiniger, Handseifen, seifen,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,15*
€ 5,55*
5 Tage
unbekannt
10
pro Beutel
€ 4,50*
ab € 4,24*
€ 5,67*
12 Tage
1000
10
pro Beutel
€ 6,99*
ab € 4,40*
€ 5,88*
2 Tage
1
1
pro Beutel
€ 4,79*
ab € 4,14*
€ 6,53*
Lager 847
327
3
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 4,84*
€ 7,53*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Beutel
€ 7,53*
€ 8,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,66*
€ 7,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,44*
€ 7,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,15*
€ 7,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,92*
€ 7,04
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,84*
€ 5,76
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Liter (ab € 4,84* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 3 Beutel ( entspricht € 22,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.