Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Pastenspender 94x423x213mm #ZCV23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-20396
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     ZCV23 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschpastenspender
Pastenspender
handwaschpastenspender 2500 ml
handwaschpastenspender
INGO-MAN ALU Paste 2,5l mit Schloss - Seifenpastenspender • Abschließbares Gehäuse • Mit Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle • Besonders geeignet für Industrie und Gewerbe • Abnehmbar für Reinigung • Leicht zu befüllen • Einfache Handhabung • Abmessungen: 94x315x162()
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Spendertyp:
Pastenspender
Fassungsvermögen max.:
2,5 l
Material:
Aluminium
Farbe:
aluminium
Breite:
94 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
213 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
030107
ab € 52,51*
Zubehör
Paul Voormann
030108
ab € 154,76*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
OP1001-28
ab € 2,27*
Zubehör
Greven
ab € 35,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.