Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIBOY Möbel-Intensiv-Pflege 375 ml Sprühflasche


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-203150
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
Holz-Pflege
POLIBOY - Möbel Intensiv Pflege • Der POLIBOY Möbel Intensiv Reiniger ist besonders für offenporige Oberflächen wie gelaugte, geölte oder gewachste Hölzer geeignet. • Dabei ermöglicht die seifenfreie und pH-neutrale Rezeptur des Reinigers eine schonende Reinigung aller Holzoberflächen ohne diese auszulaugen. • Wertvolle Orangenöle mit starker Fettlösekraft unterstützen die Ablösung von hartnäckigen Schichten wie Nikotin, Fett u.ä. und erfüllen den Raum gleichzeitig mit einem frischen, natürlichen Duft. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • Für alle Holzarten - auch geölt oder gewachst • Seifenfrei - verhindert das Auslaugen des Holzes • Natürlicher Glanz ohne nachpolieren • Mit 100% reinem Orangenöl • Die Flasche besteht zu 30% aus Recycling-Material.
Weitere Informationen:
Marke::
Poliboy
Anwendungsbereich:
Möbel
Oberflächen:
Holz
Produkteigenschaften:
streifenfrei | wasserabweisend
Reinigungsmitteltyp:
Pflegemittel
Reinigungsanwendung:
Reinigung per Hand
pH-Werte Konz.:
7
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
0,375 l
Gebindeform:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Holzpflege, Holzreiniger, Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, möbelreiniger poliboy, bilderrahmen holz, Möbelpfleger, StaubbinderHolzpflege, Möbelschutz, Schrankpflege, Pronto, Möbelpolituren, Möbelreiniger, Möbelschutz, Möbelpolituren, Möbelpflege, Pronto, Möbelpfleger, Holzreiniger, Möbelreiniger, Schrankpflege,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 18.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Flasche
ab 18000 Flaschen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.