Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Edelstahl Abfallkorb 26 l Edelstahl Stahldraht 305x446x195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20258
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     SK26 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
INGO-MAN - 18-60 l - Edelstahl - Abfallkorb • Edelstahl poliert • Standsicher • Freistehend und für die Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter
Produkteigenschaften:
freistehend | Sanitärbereich | Wandmontage
Material:
Stahl
Farbe:
edelstahl
Fassungsvermögen max.:
26 l
Höhe:
446 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, edelstahlpapierkorb edelstahl, abfall korb, abfall-korb stahl, Drahtkorb, ophardt abfalleimer, Abfallbehälter Papierhandtücher, Papierhandtuchabfallbehälter, Abfallbehälter Papierhandtuch, Papierhandtuchabfallbehälter, Papierhandtuchabfallbehälter, Abfallbehälter Papierhandtuch, Abfallkorb, Drahtkorb, ophardt abfalleimer, Müllkorb,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0165*
Zubehör
Deiss
49902
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.