Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Abfallkorb 60 l Stahldraht 400x630x270mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20208
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     SK60 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
INGO-MAN - 18-60 l - weiß - Abfallkorb • Pulverbeschichtet • Standsicher • Freistehend und für die Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter
Produkteigenschaften:
freistehend | Sanitärbereich | Wandmontage
Material:
Stahl
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen max.:
60 l
Höhe:
630 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb stahl 60l, stahlpapierkorb weiss, abfall korb, ophardt abfalleimer, Drahtkorb, Abfallbehälter Papierhandtücher, Papierhandtuchabfallbehälter, Abfallbehälter Papierhandtuch, Papierhandtuchabfallbehälter, ophardt abfalleimer, Papierhandtuchabfallbehälter, Müllkorb, Abfallbehälter Papierhandtuch, Abfallkorb, Abfallbehälter Papierhandtücher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 0,04786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.