| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-2000781 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017942100749 |
| |
|
| | |
| UNGER HARD - Wischer-Ersatzlippen • Shore-Härte 60+/-2 • Ideal für wärmere Temperaturen • Ideal für große, glatte Oberflächen • EASY GLIDER Gummi Weitere Informationen: | | Hersteller: | Unger | Marke:: | Unger | Material: | Gummi | Fensterreinigungtyp: | Ersatzgummis | Farbe: | schwarz | Breite: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterwischergummis 35 cm, fensterwischer gummi, wischergummi hart, Wischer Lippe, Wischerersatzgummi, Wischergummi hart, Wischerersatzgummi hart, Fensterlippe, Gummilippe, Fenstergummi, Fensterwischerlippe, Fensterreinigungsgeräte, Fenstergummi, Wischer Lippe, Wischer Lippe, Wischergummi hart, Wischerersatzgummi hart, Wischergummi, Gummilippe, Fensterlippe, Fensterwischerlippe, Wischerersatzgummi, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 847 | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,01* | € 2,86* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,01* | € 3,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 1,94* | € 3,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,15* | € 3,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 34,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|