| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-2000137 Herst.-Nr.: 87053 EAN/GTIN: 4002403870538 |
| |
|
| | |
| HAUG -Glasfiberstiele • Haug Stecksystem mit Überwurfmutter " einstecken-zuschrauben-bombenfest" • Nicht kälteleitend • Weiße Kappe • Wandstärke 1,5 mm • HACCP geeignet, lebensmittelecht • Hitzebeständig bis +200°C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Haug | Marke:: | Haug | Stielarten: | Besenstiel | Material Gerätestiel: | Glasfiber | Gewindeart: | Stecksystem | Länge: | 145 cm | Ø: | 25 mm | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, Überwurfmutter, gerätestiel, Glasfiberstiele, Wischstiele, Fiberglasstiele, Schrubberstiele, Stiele, Glasfiberstiele, Stiele, Wischstiele, Gerätestiele, Schrubberstiele, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,35* | € 13,61* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,06* | € 14,57* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,40* | € 16,52* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,77* | € 21,49* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 21,22* | € 29,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|