| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-189076 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827030410 |
| |
|
| | |
| Holländer - Schaufel • Ölgehärtet • Rot pulverbeschichtet • Qualitätsstahl, gebogen • 3/4 gehoben Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Breite: | 300 mm | Länge: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holländer Schaufel, Holländer Schippe, Holländerschaufel, Holländerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, holländer schaufel gr 2, emsländer schaufel, Kehrschaufel, Schaufeln, Schaufeln, |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,76* | € 10,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,65* | € 10,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,77* | € 10,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,91* | € 10,55* | | | | Lager 847 | | | | 3 | | € 4,99* | ab € 10,38* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|