Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Sandschaufel rot pulverbeschichtet Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-189012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe
Holstein - Sandschaufeln • Gehärtet • Pulverbeschichtet • Nach DIN gearbeitet • Ohne Stiel
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Breite:
230 mm
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Sandschaufel, Sandschippe, holsteiner schaufel, Kehrschaufel, Schaufeln, Schaufeln,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.