Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Flaschen 4-kant mit Verschluß 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-181662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 100 ml chemikalien
enghalsflasche
enghalsflasche 100 ml
Vierkantflaschen - Enghals • Aus HDPE • Rechteckform mit Schraubgewinde • Verschiedene Fassungsvermögen • Mit Verschluss, andere Verschlusskappen auf Anfrage • Für Industrie und Labor
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Material:
HDPE
Fassungsvermögen max.:
0,1 l
Verschlussöffnung:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikflaschen, flaschen, Verschlussflaschen, Weithalsflaschen, Leerflaschen, Plastikflaschen, Leerflaschen, flaschen, Verschlussflaschen, Plastikflaschen, Flaschen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 165.000 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 275 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 165000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,97*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,53*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.