Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister mit Verschluß Kunststoff 10l Verschlussöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-181046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 10 l
kunststoffkanister
Kanister mit Verschluss • Hochwertiger Kunststoff • Besonders stabil • Verschiedene Fassungsvermögen • Für die Vorratshaltung und den Transport • Passende Dosierhähne zum Abfüllen erhältlich • Lebensmittelrechtlich konform gemäß EU-Rahmenverordnung 1935/2004 • Rohstoffe entspricht EU-Richtlinien: 2002/72/EG, 2004/1/EG, 2004/19/EG, 2005/79/EG, 2007/19/EG • Non-EU-Vorschriften: FDA CFR 177.1520 • UN-X Zulassung • Ölbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Material:
PE
Fassungsvermögen max.:
10 l
Verschlussöffnung:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserbehälter, Zapfkanister, Lagerung, Leerkanister, Ausguß, Ventil, Auslauf, Zapfhahn, Kanister, Auslauf, Ventil, Ausguß, Zapfhahn, Kanister, Lagerung, Zapfkanister, Wasserbehälter, Wasserkanister,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 9,90*
Zubehör
k.A.
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.