Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsflasche LDPE natur ohne Verschluss 3000ml Gewinde 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-16455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Veralflasche
Verpackungsflasche
verpackungsflasche ldpe
Verpackungsflasche ohne Verschluss • Stabile Ausführung aus LDPE
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Material:
LDPE
Fassungsvermögen max.:
3 l
Verschlussöffnung:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikflaschen, flaschen, Leerflaschen, Plastikflaschen, flaschen, Leerflaschen, Flaschen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2976*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,0676*
€ 11,98044
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,9576*
€ 11,84954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,6076*
€ 11,43304
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,4976*
€ 11,30214
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,2976*
€ 9,87414
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.