Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürsten gewellt rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-1633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahtbürsten gewellt mit rostfreier Drahtborste • Holzkorpus spitz zulaufend mit Griff • Stahldraht- und Messingdrahtbesatz
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Drahtbürste
Bürsten-Körper:
Holz
Besatz:
rostfreier Draht
Borste:
hart
Besatzhöhe:
28
Länge:
260 mm
Reihen:
1
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste stahl, draht handbürste, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, AutoStielbürsten, Langstielbürsten, Waschbürsten, Handwaschbürsten, Gedrehte Bürsten, Bürsten, Scheuerbürsten, EckenFugenbürsten, Drahtbürsten, Eckenbürsten, Rohrbürsten, Auto-Stielbürsten, Stielbürsten, Drahtborste, Düsenbürsten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 48 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.