Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANET BR 75, Schwimmbad-u.Sanitärreiniger mit Phosphors. 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-160420
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     0404792
EAN/GTIN:
     4031278947922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Poolreiniger
SANET BR 75 - Schwimmbad-und Sanitärreiniger • SANET BR 75 löst selbsttätig Kalk, Kalkseife, Urinstein, verkrusteten Schmutz, Rostablagerungen und Zementschleier. • Verursacht keine Korrosionsschäden an einwandfrei verchromten Armaturen • RK gelistet. • SANET BR 75 ist hocheffektiv und vielseitig in der Anwendung. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen • SANET BR 75 ist zeitsparend und einfach in der Anwendung. • Für alle öffentlichen und privaten Schwimmbäder, Toiletten (Urinale), Dusch- und Baderäume, säurefesten Fliesen und Sanitärporzellan • Bei Einsatz auf nicht einwandfrei verchromten Armaturen können Verfärbungen auftreten. • Nicht auf säureempfindlichen Materialien wie Marmor, Kupfer, Aluminium, Nylon (Polyamid) etc. einsetzen. • Zementfugen immer gut vorwässern. • Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle prüfen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tana
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Chrom | Fliesen | Keramik
Reinigungsmitteltyp:
Sanitärreiniger | Unterhaltsreiniger
Produkteigenschaften:
saurer
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
1
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Konzentrat
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Randreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 10l, poolreiniger, WCReiniger, WC-Reiniger, Schwimmbadreiniger, Hygienereiniger, Toilettenreiniger, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, WC-Reiniger, Schwimmbadreiniger, Hygienereiniger, Badreiniger, Toilettenreiniger, Sanitärreiniger, Badreiniger, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 62,88*
€ 86,74*
3 Tage
9
€ 5,00*
ab € 62,89*
€ 86,75*
€ 4,99*
ab € 86,90*
€ 120,42*
€ 4,19*
ab € 86,55*
€ 123,56*
Lager 847
2
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 169,08*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 169,08*
€ 201,21
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 168,97*
€ 201,07
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 168,70*
€ 200,75
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 164,38*
€ 195,61
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 124,48*
€ 148,13
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 12,448* pro Liter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.