| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-142962 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717163948606 |
| |
|
| | |
| VISS Citrus - Scheuermilch • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • Die Viss Scheuermilch bietet eine unglaubliche Reinigungskraft für jeden Zweck. • Das vielseitige Produkt entfernt Schmutz zu 100 % und sorgt für Glanz und makellose Sauberkeit – jeden Tag. • Viss Scheuermilch bietet strahlenden Glanz für Keramik, Edelstahl, Emaille, Kunststoff und Glaskeramik. • Viss Scheuermilch ist der Putz-Profi in Küche, Bad und auch im Rest des Haushaltes, da die Scheuermilch Schmutz, Kalk- und Fettablagerungen schnell und sichtbar entfernt. • Sie durchdringt und entfernt hartnäckigen Schmutz wie z.B. verkrustetes Fett, angebrannte Essensreste und Kalkrückstände. • Entfernt hartnäckigen Schmutz zu 100% für strahlend saubere Oberflächen. • Überzeugen Sie sich von der Viss Scheuermilch Citrus mit dem unverkennbaren Zitronenduft Weitere Informationen: | | Hersteller: | Unilever | Marke:: | Viss | Anwendungsbereich: | Bad- und Sanitär | Küchengeräte | Küchenöberfläche | Oberflächen: | Edelstahl | Emaille | Fliesen | Keramik | Kunststoff | Produkteigenschaften: | frisch duftend | Reinigungsmitteltyp: | Allzweckreiniger | Universalreiniger | Reinigungsanwendung: | Reinigung per Hand | GHSSIGNAL: | A | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | pH-Werte Konz.: | 11,5 | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Lotion | Liter: | 0,5 l | Gebindeform: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungspulver, Scheuermilch, Scheuermittel, Scheuerpulver, viss scheuermilch 500ml, reinigungspaste, scheuermilch viss, Allzweckreinigungsmittel, Allzweckreiniger, Universalputzmittel, Universalreiniger, Allesreiniger, Allround Reiniger, Allround Reiniger, Allesreiniger, Universalreiniger, Universalputzmittel, Allzweckreinigungsmittel, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,04* | € 3,28* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 3,99* | ab € 1,95* | € 3,31* | | | | Lager 847 | | | | 8 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 2,12* | € 3,41* | | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 2,30* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00424* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 8 Flaschen ( entspricht € 27,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|