Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungschemie
>
Oberflächenreiniger
>
Universalreiniger
>
Scheuermittel
>
Artikel
Viss Scheuermilch Citrus 500ML
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-582-171
Hersteller:
Viss
Herst.-Nr.:
1101
EAN/GTIN:
8710908835360
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungspaste
Reinigungspulver
Scheuermilch
Scheuermittel
Viss Scheuermilch Citrus 500ML
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.64 kg
... >
Einrichtung / Hygiene / Büro
>
Abfall & Reinigen
>
Reinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Scheuerpulver
,
scheuermilch viss
,
reinigungspaste
,
scheuermittel viss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cillit Bang 3226105 Bad-/Toilettenreiniger 750 ml Spraydose Flüssigkeit Kalkentferner
Cillit Bang
3226105
€ 3,70*
Sonstiges
Vileda 139787 Schwamm Rechteckig Faser Schwarz, Blau, Gelb
Vileda
139787
€ 1,515*
Sonstiges
Frosch Neutral Reiniger 1L
Frosch
38153
€ 5,88*
Sonstiges
VISS Scheuermilch 650787 500ml
Unilever
650787
€ 4,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.