Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DER GENERAL Allzweckreiniger (Duft Bergfrühling) 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-140528
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015000551670
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
DER GENERAL Bergfrühling - Allzweckreiniger • DER GENERAL Bergfrühling sorgt für perfekte Reinigung, strahlenden Glanz, schnelles Trocknen ohne Nachwischen und eine langanhaltende Frische im ganzen Haus. • Sie können den Allzweckreiniger je nach Verschmutzungsgrad verdünnt oder unverdünnt benutzen. • Die Formel von DER GENERAL wurde weiter optimiert. • Der Refresh Effekt von DER GENERAL Bergfrühling sorgt für eine noch länger anhaltende Frische und verleiht Ihrem Zuhause einen besonders frischen Frühlingsduft wie in den Bergen. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • Sie können DER GENERAL Produkte auch für Marmor, Granit, Parkett und lackiertes Holz verwenden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Henkel
Marke::
Der General
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär | Boden | Fliesen | Küchengeräte | Küchenöberfläche | Oberflächen
Oberflächen:
Edelstahl | Emaille | Fliesen | Kunststoff | Lack | Linoleum | PVC
Produkteigenschaften:
alkalisch | frisch duftend
Reinigungsmitteltyp:
Allzweckreiniger | Universalreiniger | Unterhaltsreiniger
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
11
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, der general allzweckreiniger 10l, allesreiniger 10 l, henkel allesreiniger, berufsflächenreinger, sicherheitsflächenreinger, Allzweckmittel, Allzweckputzmittel, Arbeitsflächenreinger, Oberflächenreinger, Fliesenreiniger, Allzweckreinigungsmittel, Universalputzmittel, Allround Reiniger, Allzweckreinigungsmittel, Allzweckputzmittel, Allround Reiniger, Allesreiniger, Universalreiniger, Universalputzmittel, Fliesenreiniger, sicherheitsflächenreinger, Arbeitsflächenreinger, Allzweckmittel, berufsflächenreinger, Allzweckreinigungsmittel, Oberflächenreinger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Kanister
Mindestbestellmenge: 5 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kanister
€ 29,01*
€ 34,52
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 28,77*
€ 34,24
pro Kanister
ab 25 Kanister
€ 28,65*
€ 34,09
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 27,84*
€ 33,13
pro Kanister
ab 2500 Kanister
€ 21,14*
€ 25,16
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.