Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidöl Universal 10 l Kanister


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-13220
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Schneidöl- UNIVERSAL • Geeignet für die Bearbeitung von Eisen, Leicht- und Buntmetallen • Für leichte bis mittelschwere Anforderungen geeignet • Sorgt für saubere Schnittflächen und lange Standzeiten der Werkzeuge
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Maschinen | Oberflächen
Materialbeschaffenheit:
Metall
Produkteigenschaften:
Schneidöl
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 10l, Werkzeugsprays, Abschneidsprays, Universalschneidöl, Schneidsprays, Schneidölsprays, Pflegemittel, Öle, Universalschneidöl, Werkzeugsprays, Schneidölsprays, Schneidsprays, Pflegemittel, Öle,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,24*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 102,33*
€ 121,77
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 100,01*
€ 119,01
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 97,05*
€ 115,49
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 96,91*
€ 115,32
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 80,24*
€ 95,49
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.