Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiclean alkalischer Kraftreiniger und Entfetter 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-12889
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098417484
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
STRENGE - MULTICLEAN - Industriereiniger • Hochkonzentriert gegen organische und mineralische Verschmutzungen • Entfernt hartnäckigen Schmutz und Öle von Motoren, Werkbänken, Kunststoffen, Ölabscheidern, Werkstattfliesen, Metallen (auf Aluminium vorher eine Reinigungsprobe an einer nicht sichtbaren Stelle durchführen) • Säure- und phosphatfrei, biologisch abbaubar, umweltschonend • Je nach Stärke der Verschmutzung verdünnt bis 1:100 oder unverdünnt einzusetzen • Im Hochdruckreiniger zur Reinigung von Lacken, Kunststoffen, Planen ein- bis fünfprozentig einzusetzen
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Maschinen
Materialbeschaffenheit:
Kunststoff | Lack | Metall
Produkteigenschaften:
Universalreiniger
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden
pH-Werte Konz.:
13,5
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Reinigungsmitteltyp:
Industriereiniger
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 10l, allesreiniger 10 l, allesreiniger konzentrat, bio clean 2000, bio-clean, bio clean, Bioclean, Wachsentferner, Wachslöser, Heizlöser, Ölentferner, Staubreiniger, Ölreiniger, Teereiniger, Heizentferner, Kunststoffreiniger, Industriereiniger, Industriereiniger, Heizlöser, Heizentferner, Fettreiniger, Teereiniger, bio-clean, Ölreiniger, Ölentferner, Kunststoffreiniger, Wachslöser, Fettentferner, Wachsentferner, bioclean, bio clean 2000, Bioclean, Staubreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 70,52*
€ 83,92
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 69,20*
€ 82,35
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 67,18*
€ 79,94
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 66,98*
€ 79,71
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 65,42*
€ 77,85
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 49,40*
€ 58,79
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.