Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre HARRISON S3 ESD - Sicherheitsschuhe Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8170652
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre HARRISON ESD S3 - Sicherheitsschuhe • Obermaterial : abriebfeste Mikrofaser, Frontschutz aus TPU • Innenfutter : textiles 3D-Mesh • Zehenschutzkappe : Aluminium • Stoßschutz an der Spitze für längere Haltbarkeit bei knienden Tätigkeiten • Sohle: GENESIS 2PU antistatisch • Zwischensohle : „Fibre-LS“ metallfrei • ESD • Zunge : hochreißfestes Textil • Einlagenversorgung : Möglichkeit zur Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191 • UTURN Smart Lacing System • Größe : 35-49
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Genesis
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Spitzenschutz
Sohlentechnologie:
PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
gelb | schwarz
Schuhverschluss:
Schnellverschluss
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Sohlentypen:
Lemaitre - GENESIS
Schuhgröße:
43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,14*
€ 145,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,58*
€ 143,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,91*
€ 134,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,99*
€ 128,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,81*
€ 114,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.