Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN LANCE BLACK LOW ESD S1P - Sicherheitsschuhe Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8166351
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839278895
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN LANCE black Low ESD S1P - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A • Textilmaterial/Mikrofaser • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black • Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz • TPU/PU Sohle MAXXIMO • Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF • Atmungsaktives Textilfutter • Stahlkappe • Größe: 40-48
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - WELLMAXX
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | Lederfreie Ausstattung | wasserabweisend
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | schockabsorbierend | TPU/PU-Sohle | Wellmaxx | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser | Textil
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features ELTEN:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF | Wellmaxx-Dämpfungssystem
Sohlentypen:
Elten - MAXXIMO
Schuhgröße:
44
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, Schnürschuhe, ESD, S1P, sicherheitsschuhe Elten Wellmax, berufsschuhe Elten Wellmax, Elten WELLMAXX, Arbeitsschuhe Elten Wellmax
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 72,57*
€ 88,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,54*
€ 88,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,03*
€ 89,06*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 72,81*
€ 89,18*
Lager 847
1
€ 4,99*
ab € 93,18*
€ 113,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,08*
€ 134,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,66*
€ 132,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,97*
€ 124,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,19*
€ 120,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,18*
€ 110,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.