Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS MALOCHER 09 ESD S3 Sicherheitshalbschuh Weite 10 Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8158794
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas MALOCHER 09 ESD S3 - Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Alu-Tec Aluminiumkappe • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • XP metallfreie Durchtrittsicherheit • 3D-Dämpfungssystem • MPU INNOFLEX System • EN ISO 20345 S3 SRC • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • BVB-Sicherheitsschuh
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Flash
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Spitzenschutz | wasserabweisend
Sohlentechnologie:
MPU Innoflex System | rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
gelb | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
49
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,01*
€ 147,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,55*
€ 145,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,10*
€ 140,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,34*
€ 134,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,76*
€ 115,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.