Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER ACTIVIQ 2250 Bundhose anthrazit / schwarz Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8157915
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813381541
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER ACTIVIQ COTTON+ 2250 anthrazit/schwarz - Bundhose • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 Seitentaschen • 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf • Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht • Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche • Elastischer Bundeinsatz • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
reflektierende Einsätze
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
270 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Waschtemperatur max.:
60 °C
Bekleidungsserie:
KÜBLER ACTIVIQ cotton+
KÜBLER NO.:
2250
Herren-Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, bundhose blau gr.56, arbeitshose blau, arbeitshose 56, Activiq2250, Bundhosen, Arbeitshosen, Activiq-2250, sicherheitshosen, sicherheitsbekleidung, berufshosen, berufsbekleidung, Kübler ACTIVIQ, Hosen, Arbeitsbekleidung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,72*
€ 67,76*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 53,98*
€ 69,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 72,77*
Lager 847
1
€ 4,99*
ab € 57,91*
€ 73,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,42*
€ 78,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
7250 5365-9997-XL
ab € 45,87*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
81089119-45-ST
ab € 6,88*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22503421-5597-94
ab € 45,19*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-9997-58
ab € 39,55*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2L465365-1095-54
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.