Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER PROTECTIQ 1390 arc1 PSA 3 anthrazit schwarz Jacke Gr.102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8156951
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
kübler arbeitsjacke grau
KÜBLER PROTECTIQ arc1 PSA 3 1390 anthrazit/schwarz - Jacke
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Geschlecht:
Herren
Qualität:
320 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER PROTECTIQ
KÜBLER NO.:
1390
Herren-Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke grau, arbeitsjacke gr 102, Kübler PROTECTIQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.