Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER PROTECTIQ 1390 arc1 PSA 3 dunkelblau anthrazit Jacke Gr.102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8156925
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke kuebler blau
KÜBLER PROTECTIQ arc1 PSA 3 1390 dunkelblau/anthrazit - Jacke
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Geschlecht:
Herren
Qualität:
320 g/m²
Farbe:
anthrazit | dunkelblau
Bekleidungsserie:
KÜBLER PROTECTIQ
KÜBLER NO.:
1390
Herren-Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, arbeitsjacke grau, Kübler PROTECTIQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.