Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 940 BOA blue ESD S1 Sicherheitsschuh Weite 12 Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8156337
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692317892
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas SL 940 BOA blue ESD S1 W10-W12 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1 • Alu-tec Aluminiumkappe • Boa Verschlusssystem • 3D-Dämpfungssystem • Clima-stream Konzept • MPU INNOFLEX System • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • ESD-Technologie • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • SportLine-Obermaterial • Aktiv-X Funktionsfutter • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sportline
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Sohlentechnologie:
ölbeständig | rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mesh-Gewebe
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
BOA-Verschlusssystem
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
43
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,47*
€ 88,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,40*
€ 89,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,66*
€ 90,40*
€ 4,90*
ab € 75,54*
€ 93,48*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 89,61*
€ 107,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,24*
€ 127,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,98*
€ 124,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,38*
€ 117,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,64*
€ 113,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,61*
€ 106,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.