Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 8017 schwarz/anthrazit Funktionsunterhose Gr. 2XL-3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8155172
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
KÜBLER 8017 schwarz/anthrazit - Funktionsunterhose • Feuchtigkeitsregulierend • Geringes Gewicht • Isolierende Wirkung schützt vor Auskühlung • Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Gesäß- und Schritteinsatz, Wadenbereich • Material- und Pflegekennzeichnung im Bund eingewebt • Muskelunterstützende Zonen im Gesäß-, Oberschenkel und Wadenbereich • Ohne störende Nähte • Optimale Bewegungsfreiheit • Perfekte Passform dank hoher Elastizität des Gewebes • Schnelltrocknend • Schutzzonen im Knie- und Schrittbereich • Stabilisierender Effekt verzögert Muskelermüdung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | stretch
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Polyamid | Polypropylen (PP)
Qualität:
155 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.